曜日別特売

アナログ温湿度計

アナログ温湿度計 - はくでんアナログ温湿度計 - はくでんアナログ温湿度計 - はくでん

温度・湿度が一目でわかるアナログ式の温湿度計
温湿度計が表示する温度・湿度に誤差が生じている場合は、マイナスドライバーで、背面の校正箇所で補正願います
壁掛け用・立て掛けでのご使用が可能です

材質ABS寸法(mm)直径130×22質量(g)約90温度測定範囲(℃)-30~50湿度測定範囲(%)20~100内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57282551HDHM-50S
345
339
373(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする