曜日別特売

レバーロック式5段一脚 モノポッド255

レバーロック式5段一脚 モノポッド255 - SLIK(スリック)レバーロック式5段一脚 モノポッド255 - SLIK(スリック)レバーロック式5段一脚 モノポッド255 - SLIK(スリック)レバーロック式5段一脚 モノポッド255 - SLIK(スリック)レバーロック式5段一脚 モノポッド255 - SLIK(スリック)レバーロック式5段一脚 モノポッド255 - SLIK(スリック)レバーロック式5段一脚 モノポッド255 - SLIK(スリック)レバーロック式5段一脚 モノポッド255 - SLIK(スリック)

最大パイプ径25mm、レバーロック式のベーシックな一脚です。
自由雲台付属(交換可能)で、縦位置撮影やあらゆる向きでの撮影に、雲台の固定を1カ所緩めるだけで、構図を自在に調整できます。
5段伸縮で480mmと短く、全高は1,615mmと同等クラスの製品に比べ、さらに高い位置からの撮影に対応できます。

質量(g)430段数5段積載荷重(kg)1全高(mm)1615パイプ径(Φmm)25縮長(mm)480最大荷重(kg)【脚】3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57320536MNPD255
4,300
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする