GLOBAL(日本グローバル照明)
Welcomeフィラメント電球
フィラメントで「welcome」の文字を表現。お店の入り口やお家の玄関等でお客様をおもてなしする気持ちに電球の明るさを添えて、お出迎えしてみてはいかがでしょう。
寸法(mm)
直径175×高さ125
質量(g)
70
消費電力(W)
3.3
定格電圧(V)
100
口金
E26
全光束(Lm)
190
定格寿命(時間)
20000
色温度(K)
2700(電球色)
防塵防水性能
IP65
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57320606
KTDM-WL/UY
正
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
57320615
KTDM-WL/DY
反
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください