曜日別特売

女性用パンツ ホワイト ポリエステル80% 6L

女性用パンツ ホワイト ポリエステル80% 6L - 国立

毛髪落下防止フル装備の80/20ユニフォーム!
透け防止インナー/ウエスト
ロッカーキーポケット無し(後付けも可能)。透け防止インナーは濃色インナーを装着し、ウエストには、2段ゴム+スピンドルを採用。
体毛落下防止裾口(裾口リブジャージ)
インナーカバーの装着(2重構造)により、裾口の隙間をシャットアウト。体毛落下を防ぎます。

サイズ6L股下(cm)74ウエスト(cm)109~118股上(cm)32ヒップ(cm)141アズワン品番69-2203-45素材ポリエステル80%・綿20%(交織ポプリン)内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57331596HG3101W
5,400
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする