曜日別特売

MPモノラルカートリッジ

MPモノラルカートリッジ - NAGAOKA

世界初となるMP型モノラルカートリッジ
モノラルの魅力が再評価されており、過去の名盤の復刻も相次いでおります。
モノラル盤の持つ音の迫力や、音像表現を最大限に引き出すためにモノラル再生専用のカートリッジで聴くことを推奨いたします。
現在発売されている多くのモノラルカートリッジは現代のレコードカッティングに合わせ針先サイズ0.6~0.7milのスタイラスチップが主流になっております。
「MP-MONO」は0.7milのスタイラスチップを標準搭載し、モノラル盤の持つ音の輪郭やリアル感を引き出し、解像度の高いモノラル再生を目指し開発いたしました。
1milの交換針は厚みのある中低音でパワフルな音が再現可能なスタイラスチップになります。
モノラル盤が当たり前だった時代(1940年半ば~50年半ば)には、1milのスタイラスチップでのレコード再生が主流でした。
当時の音場、空気感にこだわり、より本来のモノラル体験が得られるようチューニングしております。

仕様カンチレバー:アルミニウム合金、カートリッジ自重(g):6.5、適正針圧:1.5~2.0g(JN-PMONO 0.7E)、2.0~2.5g(JN-PMONO 1.0E)、針先:0.4×0.7mil 接合ダイヤ・楕円(JN-PMONO 0.7E)、0.5×1.0mil 接合ダイヤ・楕円(JN-PMONO 1.0E)セット内容カートリッジ本体、針カバー、カートリッジケース、付属セット(シェル取付ねじ、ワッシャー、ナット、ドライバー)、取扱説明書出力4.0mV周波数特性20~20000Hz負荷抵抗47kΩ負荷容量100pF内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57338526MP-MONO
オープン
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レコードプレーヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする