曜日別特売

エゴニア ターンテーブル

エゴニア ターンテーブル - LOOZER(ルーザー)

音とともに、スタイルも。
新しい生活空間をあなたに。
簡単操作のシンプル設計、初心者にも最適なターンテーブル。
レコード初心者でも安心して使える、シンプルで直感的な設計。
レザー風の仕上げが高級感を演出し、クラシカルでレトロなデザインがどんなインテリアにも馴染みます。
お気に入りのレコードをデジタルファイルに簡単に変換できる機能を搭載。
さらに、Bluetooth接続でスマートフォンとリンクすれば、スピーカーとしても活用可能。
音楽を新たな形で楽しめる一台です。

定格電圧(V)100-240内容本体×1・脚×4・取扱説明書・電源プラグ×1・USBケーブル×1・交換用スタイラスカートリッジ(針) 1×1定格周波数(Hz)50/60Hz定格消費電力(W)10本体質量(kg)約6.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×350×650定格出力5V2Aスピーカー3W×2Bluetooth5.3内容量1台
注意
※脚を外した状態で使用する場合、傷防止のため必ず滑り止めやマットを敷いてください。
※ガラス製テーブルや棚には絶対に置かないでください。割れる恐れがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57418841EGO-201
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レコードプレーヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする