地下水サンプラー ボトル 1000ml
タンク、井戸、貯水槽、川や海等の環境水のくみ上げ採水に適しています。
0.25L刻みの目盛りが付いています。
プレキシガラス製
上下に簡易逆流防止弁付き
【採取方法】
河川などに入れると、水が下の弁から流入し、上から排出されます。
採水の深さまで達したら、上の弁は自動的に閉まります。
サンプラーを持ち上げると、水圧で上の弁はずっと閉じたままになり、水の流入を防ぎます。
横のバルブを開くと、採水した水を排出できます。
用途品証・製造・調剤他
材質プレキシガラス
容量(mL)(採取)1000
高さ(mm)300(ハンドル部含む380)
質量(g)750
目盛0.25L刻み
本体径(mm)100
内容量1本
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |