ステンレス 粉末用ジャンボサックサンプラー 直径40mm ボトルアダプターエンド 800mm長
ナッツ、穀物や粒の大きい顆粒の採取に適しています。
プレーン、キャップエンドタイプ、ボトルエンドタイプの3種類からお選びいただけます。
ボトルエンドタイプのサンプラーには1000mlのボトルが1つ付属します。
追加で1000mlボトルを購入希望の場合は、8126H-1000をお買い求めください。
高品質ステンレス316L製。
用途品証・製造・調剤他
材質ステンレス
全長(mm)820
質量(g)1680
チューブ外径(Φmm)40
チューブ内径(Φmm)36
内容量1本
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |