径40mmサンプラー先端部 【尖型】
先端を尖らせた先端部です。
40mm径の対応サンプラーにお使いいただけます。
高品質ステンレス316L製
用途品証・製造・調剤他
材質ステンレス
高さ(mm)87
質量(g)412
ねじサイズM38×1.5
内容量1本
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
先端を尖らせた先端部です。
40mm径の対応サンプラーにお使いいただけます。
高品質ステンレス316L製
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |