ハンドリール ATEX環境対応
別売のバイラーやサンプラープロ等のサンプラーと組み合わせてお使いいただけます。
ATEX環境でお使いいただけます(アースおよびクリップ付き)。
写真右が本製品です。赤い取っ手付きは5070W-01(重耐久タイプ)
材質:伝導性プラスチック(ポリアミド)&アルミ製
下降ケーブルは別途ご購入下さい。火花が散らないケーブルをお使いください。銅性を推奨します。
別売銅編込みコード:5070C-XX
用途品証・製造・調剤他
質量(g)660
奥行(mm)55
最大幅(mm)250
リール径(Φmm)175
内容量1個
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |