HDD・タップホルダー (VESAマウント取付き用)

HDD・タップホルダー (VESAマウント取付き用) エスコ

小型パソコンやハードディスクをディスプレイの背面にセットし、デスクを広く使用できます。VESA75×75、100×100mmに対応しています。下段の棚はタップ受けやケーブルマネジメントとして使用できます。下段の棚が不要な時は取り外しが可能です。また、約25mmスライドするので、スタンドの出っ張りがあっても調整が可能です。機器のキズ付きを防止するウレタンパッドも付属しています。対応できるハードディスクのサイズは、幅35~70mmです。

付属品ウレタンパッド(大・2枚)、ウレタンパッド(小・3枚)、ディスプレイ取付けネジ(M4×10・4本) 材質スチール ブラック 質量(g)約510 奥行(mm)【下棚】70 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×70~95×235 有効挟み幅(mm)35~70 総耐荷重(kg)3 内容量1台(1台)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57445626 EA764AG-192
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする