ゼブラ
蛍光ペン キラリッチ
銀配合のラメ入りインク採用で、書いた線がキラキラ輝くラインマーカー。
材質
樹脂
軸径(Φmm)
最大12.0
全長(mm)
133.5
質量(g)
10.1
インク
水性顔料
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インク色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57450429
P-WKS18-G
緑
¥
120
¥
119
¥
131
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57450438
P-WKS18-PU
紫
¥
120
¥
119
¥
131
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください