LEDアイランプSP 85Wランプ

LEDアイランプSP 85Wランプ - 岩崎電気

投光器や高天井用照明に最適なLEDアイランプSP。
既存の器具がそのまま使用可能です。
電圧フリー(100/200~242V)
銅鉄式より軽量、コンパクト(銅鉄:3kg、電子:0.9kg~1.65kg)。
豊富なワットバリエーション。
ランプ緩み抑制機能(高天井用)
落下防止ワイヤ(高天井用・サインボード用)
既設ランプ・安定器→LEDランプ・電源ユニットの交換で、カンタンLED化
幅広い使用環境に対応
極性フリー 長寿命 60000時間 低い誘虫性

質量(g)
ランプ:1420
電源:3000
タイプ
ランプ:高天井用(屋内専用)
電源:屋外・屋内用
本体:白色塗装使用温度範囲(℃)-20~+50消費電力(W)(200V)94定格周波数(Hz)50相関色温度(K)5000全光束(Lm)16600定格入力電圧(V)200ビームの開き(°)110(1/2)平均演色評価数Ra70ビーム光束(Lm)111502次無負荷電圧(V)275光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)176.5光源寿命LED:60000時間(光束維持率95%)配線長二次側:100m以下入力電流(A)(200V時)0.49光度(cd)最大:5500ワット数85W〈E39口金〉内容量1個
注意
※高天井用セード・ホルダ対応フック付落下防止ワイヤ装着済。
※防振パッキン装着済。
※一次側電圧の変動により二次側の特性が変わります。
※屋内専用(高天井用)ランプは、必ず下向き点灯でご使用ください。
※ランプは極性フリーですが、安全性を確保するため、施工時は口金のトップ部を電源ユニットのプラス側に接続することをおすすめします。
※電源ユニットの二次側に共通線を設けないでください。
※LEDアイランプSPは直流点灯です。必ず専用電源ユニットと組合せてご使用ください(商用電源や安定器の二次側に直接接続しないでください)。
※設置の際には必ず落下防止ワイヤを取付けてください。
※油類、薬品などが付着する場所では、使用しないでください。樹脂カバーなどの劣化(ソルベントクラックなど)によるランプ落下、破損によるけがの原因となります。
※ランプは組合せる器具の使用温度範囲内でご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57448661LDRS85N-H-E39/HB
42,900
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする