曜日別特売

LEDライトバルブS50Wランプ(E39口金形) 水銀ランプ200W相当

LEDライトバルブS50Wランプ(E39口金形) 水銀ランプ200W相当 - 岩崎電気

道路に適した片側照射の配光でハイウェイ灯におすすめ。
既設ランプ・安定器の交換のみでLED化が可能。改修費用を低く抑えることができます。さらに、電源も既存水銀ランプ用と同じポールに収納。交換によって大幅な省エネルギー化が見込めます。
極性フリー

グローブ:ポリカーボネート、仕上げ:白色塗装質量(g)890使用温度範囲(℃)ランプ:-20~+40消費電力(W)(100V)57.4 (200V)56.0 (242V)56.4本体アルミダイカスト相関色温度(K)5000全光束(Lm)8500平均演色評価数Ra70光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)148.0 (200V)151.7 (242V)150.7点灯方向水平点灯・上向き点灯光源寿命LED:40000時間(光束維持率80%)ワット数50W〈E39口金〉内容量1個
注意
※防振パッキン装着済。
※LEDライトバルブSは直流点灯です。必ず専用電源ユニットと組合せてご使用ください(商用電源や安定器の二次側に直接接続しないでください)。
※ランプは極性フリーですが、安全性を確保するため、施工時は口金の先端部分を電源ユニットのプラス側に接続してください。
※電源ユニットの二次側に共通線を設けないでください。
※油類、薬品などが付着する場所では、使用しないでください。樹脂カバーなどの劣化(ソルベントクラックなど)によるランプ落下、破損によるけがの原因となります。
※ランプは、組合せる器具の使用温度範囲内でご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57448670LDFS50N-G-E39E
54,900
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする