LEDアイランプ ハロゲン電球形 7W 調光対応形 中角タイプ ハロゲン電球100W形相当

LEDアイランプ ハロゲン電球形 7W 調光対応形 中角タイプ ハロゲン電球100W形相当 - 岩崎電気

ランプ交換だけでハロゲン電球からLEDへ。
LEDアイランプ ハロゲン電球形はその価値ある輝きと雰囲気を保ちながら、節電効果や長寿命、低紫外線・低赤外線などの高性能化を実現しました。
ランプが高温にならず、空調負荷を低減
雰囲気・用途に合わせて選べる光色2種類をラインアップ にじみのない自然な影 環境に配慮した光

仕様反射鏡:ポリカーボネート質量(g)85タイプ調光対応形消費電力(W)7定格周波数(Hz)50/60相関色温度(K)4000全光束(Lm)940定格入力電圧(V)100ビームの開き(°)18(1/2)平均演色評価数Ra83ビーム光束(Lm)342光源色白色使用推奨温度範囲(℃)5~35エネルギー消費効率(Lm/W)134.2光源寿命LED:40000時間(光束維持率85%)入力電流(A)0.07光度(cd)最大:5200グリーン購入法適合ワット数ハロゲン電球100W形相当〈E11口金〉配光タイプ中角内容量1個
注意
※油類、薬品などが付着する場所では、使用しないでください。樹脂カバーなどの劣化(ソルベントクラックなど)によるランプ落下、破損によるけがの原因となります。
※ランプは組合せる器具の使用温度範囲内でご使用ください。
※ランプの交換について JDRハロゲン電球(E11ソケット)とは寸法が異なるため、器具の構造・形状によってはランプが装着できない場合があります。あらかじめ寸法をご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57448636LDR7W-M-E11/D
オープン
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする