LEDライトバルブK69W〈E39口金〉

LEDライトバルブK69W〈E39口金〉 - 岩崎電気

水銀ランプ100W~300Wから置換えが可能な電源ユニット内蔵形LEDランプ
リニューアルでも新規でも省施工でカンタンLED化。
水銀ランプと同じ配光を実現 幅広い使用環境に対応 充実した安全機能(温度保護機能、ランプ緩み抑制機能、過電流保護機能)
耐雷サージ 高効率 エリアライト専用ランプをラインアップ

仕上げ:白色塗装、グローブ:ポリカーボネート質量(g)980使用温度範囲(℃)ランプ:-20~+35消費電力(W)(100V)69.0 (200V)67.0 (242V)67.0定格周波数(Hz)50/60共用本体PBT-GF30%相関色温度(K)2700全光束(Lm)10150定格入力電圧(V)100~242対応光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)147.1 (200V)151.4 (242V)151.4点灯方向垂直点灯(水平取付け不可)光源寿命LED:40000時間(光束維持率80%)入力電流(A)(100V時)0.69 (200V時)0.35 (242V時)0.30ワット数69W〈E39口金〉耐雷サージ12V(コモンモード)内容量1個
注意
※落下防止ワイヤ・防振パッキン装着済。
※油類、薬品などが付着する場所では、使用しないでください。樹脂カバーなどの劣化(ソルベントクラックなど)によるランプ落下、破損によるけがの原因となります。
※ランプは、組合せて使用する器具の使用温度範囲内でご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57448618LDT100-242V69L-G-E39
79,800
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする