曜日別特売

LEDアイランプ 11W 〈E26口金〉

LEDアイランプ 11W 〈E26口金〉 - 岩崎電気

屋外にも屋内にも導入しやすいコンパクトなLEDランプ
明るい、軽い、なにより光の質がよい。もちろん省エネ・長寿命。
セルフバラスト水銀ランプ160Wと同等の明るさを約1/10の消費電力で実現する、屋外・屋内ともに使用できる軽量LEDランプです。
白と黒の本体カラーで、昼白色・電球色の光色をラインアップ
軽量化とコンパクト化で省エネと安全性を両立
本体も光源色も選べる2色
自然な光の広がりと選べる光色
幅広い温度に対応する屋内外兼用形
金属きょう体に比べ、大幅な軽量化(樹脂きょう体)
長寿命 低誘虫

質量(g)350使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)10.5定格周波数(Hz)50/60本体ガラス繊維入りポリカーボネート相関色温度(K)2700全光束(Lm)1450定格入力電圧(V)100~242ビームの開き(°)105(1/2)平均演色評価数Ra83ビーム光束(Lm)1100光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)138光源寿命LED:40000時間(光束維持率80%)入力電流(A)(100V時)0.106 (200V時)0.074 (242V時)0.076光度(cd)最大:550グリーン購入法適合ワット数11W〈E26口金〉耐雷サージ15V(コモンモード)※ランプきょう体をアースとした場合内容量1個
注意
※落下防止ワイヤ・K形ランプホルダ用防水パッキン同梱
※定格入力電圧表示100~242V(±10%)の使用範囲は、90~266Vです。
※屋外で使用の場合、器具側の防水パッキンをランプアダプタに密着させてください。器具の形状により、防水パッキンが密着しない場合は使用できません。
※落下防止ワイヤ取付ヒンジピン付(フィン部)。安全のため、落下防止ワイヤを必ず使用してください。同梱のワイヤは他社器具では使用できない場合がありますので、別途ご用意ください。
※油類、薬品などが付着する場所では、使用しないでください。樹脂カバーなどの劣化(ソルベントクラックなど)によるランプ落下、破損によるけがの原因となります。
※ランプは、組合せる器具の使用温度範囲内でご使用ください。
※セードの付いた器具との併用、ダウンライトや密閉形器具でのご使用はできません
※点灯方向は任意ですが、ハンドランプとしては使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57448600LDR11L-H/W827Aグローブ:アクリル(乳白)、本体:白色塗装
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
57448591LDR11L-H/B827Aグローブ:アクリル(乳白)、本体:黒色塗装
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57448591LDR11L-H/B827A06378955LDR11L-H/B827ALDR11L-H/B827A LEDioc LEDアイランプ 11W<E26> 岩崎電気 06378955LEDioc LEDアイランプ 11W<E26>岩崎電気1個
15,980
税込17,578
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする