曜日別特売

LEDライトバルブ 60W 〈E39口金〉

LEDライトバルブ 60W  〈E39口金〉 - 岩崎電気

レトロフィットの定番。公園や街路に適したあかり
ランプと安定器を交換するだけで、既存の器具がそのまま使用可能な、高効率LEDランプ(電源別置形)。
発光面の広いLEDモジュールをランプ側面に配置することで、HIDランプと同様の全周配光を実現しました。
24Wは水平取付もできるユニバーサル点灯タイプ!!
また全種類、一般的な街路灯に加えて開放形街路灯器具にも適合が可能です。

グローブ:ポリカーボネート質量(g)525使用温度範囲(℃)ランプ:-25~+40消費電力(W)(100V)68.7 (200V)67.4 (242V)67.8本体アルミダイカスト相関色温度(K)2100全光束(Lm)9000平均演色評価数Ra70光源色ナトリウム色エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)131.0 (200V)133.5 (242V)132.7点灯方向垂直点灯(水平取付け不可)光源寿命LED:40000時間(光束維持率80%)ワット数60W〈E39口金〉内容量1個
注意
※LEDライトバルブには極性があります。施工時は口金の先端部分を電源ユニットのプラス側に接続してください。逆接しても壊れませんが、点灯しません。
※LEDライトバルブは直流点灯です。必ず専用電源ユニットと組合せてご使用ください(商用電源や安定器の二次側に直接接続しないでください)。
※下面開放器具と組合せて使用する場合は、必ず落下防止ワイヤ(別売)を取付けてください。
※LEDライトバルブは器具側のソケットとライトバルブのネック部を密着させる「防水パッキン」で防水構造となります。HIDランプ同様に、バルブ口金部自体は防水構造にはなっていません。既設器具において、長年使用している器具は防水パッキンが劣化していることが想定されます。既設器具の防水パッキンは、新品へのお取替えをおすすめします。
※シリコンコーキングなどで防水加工を施しての使用はできません。
※油類、薬品などが付着する場所では、使用しないでください。樹脂カバーなどの劣化(ソルベントクラックなど)によるランプ落下、破損によるけがの原因となります。
※ランプは、組合せる器具の使用温度範囲内でご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57448609LDTS60L-G-E39/721A
78,800
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする