曜日別特売

ファンモータ SanAce ACファン

ファンモータ SanAce ACファン - 山洋電気

入力電源AC100V~AC230Vの冷却ファン
情報通信機器をはじめ、制御盤
設備まで幅広い機器を冷却する長寿命
高信頼の冷却ファンです。

材質(フレーム)アルミニウム内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全36種類を絞り込む
寸法(mm)
アズワン品番
36種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
電圧(V)
定格電圧(V)
最大風量(m3/min)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57461428109-041UL80×422002000.85/1.067-9131-14
4,800
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57461437109-044UL80×422302300.85/1.067-9131-15
4,800
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57461446109-040UL80×421001000.85/1.067-9131-13
4,580
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57461471109S010120×382002001.45/1.567-9131-46
4,290
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57461480109S072UL120×382302302.5/2.967-9131-55
4,290
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57461489109S025120×382302302.35/2.767-9131-50
4,290
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57461498109-15180×382002000.9/1.0567-9131-28
4,290
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57461507109S078UL120×382002002.5/2.967-9131-58
4,290
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57461516109S008120×382002002.35/2.767-9131-44
4,290
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57461525109S008UL120×382002002.35/2.767-9131-45
4,290
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57461559109S006UL120×38100/115100/1151.45/1.5/1.56/1.6467-9131-43
4,070
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57461568109S005UL120×381001002.35/2.767-9131-42
4,070
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57461577109-15080×381001000.9/1.0567-9131-27
4,070
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57461586109S024UL120×381201202.35/2.767-9131-49
4,070
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57461595109-15380×381151150.9/1.0567-9131-29
4,070
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57461611109S024120×381201202.35/2.767-9131-48
4,070
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57461620109S074UL120×381151152.5/2.967-9131-56
4,070
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57461629109S075UL120×381001002.5/2.967-9131-57
4,070
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57461638109S013120×381001001.55/1.7567-9131-47
4,070
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57461647109S005120×381001002.35/2.767-9131-41
4,070
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57461656109-21080×201001000.44/0.5367-9131-31
4,030
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57461665109S05480×252302300.63/0.7667-9131-54
4,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57461681109S088120×252002001.95/2.367-9131-63
4,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57461690109S05180×252002000.63/0.7667-9131-53
4,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57461708109S09292×252002000.95/1.167-9131-65
3,870
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57461717109S09492×252302300.95/1.167-9131-66
3,870
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57461726109S081120×251001001.7/1.867-9131-59
3,780
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57461735109S05080×251001000.63/0.7667-9131-52
3,780
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57461751109S086120×251001001.1/1.2567-9131-62
3,780
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57461760109S03080×251001000.55/0.6367-9131-51
3,780
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57461769109S084120×251151151.95/2.367-9131-60
3,780
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57461778109S085120×251001001.95/2.367-9131-61
3,780
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57461796109-18060×281001000.27/0.3367-9131-30
3,650
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57461805109S09692×251001000.55/0.6567-9131-68
3,650
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57461821109-13060×381001000.33/0.467-9131-25
3,650
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57461830109S09192×251001000.95/1.167-9131-64
3,650
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする