曜日別特売

ファンモータ SanAce ACファン

ファンモータ SanAce ACファン - 山洋電気

入力電源AC100V~AC230Vの冷却ファン
情報通信機器をはじめ、制御盤
設備まで幅広い機器を冷却する長寿命
高信頼の冷却ファンです。
【セットモデル】 ファン・フィンガード・プラグコード・ネジなどを一括購入出来ます。

材質(フレーム)アルミニウムフレーム厚さ(mm)51内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全7種類を絞り込む
寸法(mm)
アズワン品番
7種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
電圧(V)
定格電圧(V)
最大風量(m3/min)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57461157109-602160×512002007.2/8.567-9131-37
13,500
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57461166109-603160×512302307.2/8.567-9131-38
13,500
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57461175109-601160×511001007.2/8.567-9131-36
13,200
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57461218109-312Φ172×512002005.3/6.467-9131-33
10,900
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57461227109-311Φ172×511001005.3/6.467-9131-32
10,700
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57461279109S302Φ172×512002005.3/6.467-9131-70
10,400
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57461288109S301Φ172×511001005.3/6.467-9131-69
10,200
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする