固定絞り継手

固定絞り継手 PISCO(ピスコ)

RoHS2対応品
株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。
ニードル弁に比べ、ローコスト。
オリフィス径:Φ0.1mmとΦ0.2mmも用意。
狭いスペースにも取付け可能。

形状エルボ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)1 適合ねじR1/8 使用流体空気 適合チューブ外径D(Φmm)Φ6 使用圧力(kPa)-100 内容量1個
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
有効断面積(mm2)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58074750 PL6010.3 560-3187 0.05
429
299
329 (税込)
翌日出荷

返品不可
58074777 PL6010.9 559-8470 0.4
429
299
329 (税込)
翌日出荷

返品不可
58074795 PL6011.3 559-8422 1
429
299
329 (税込)
翌日出荷

返品不可
58074811 PL6011.5 559-5224 1.45
429
299
329 (税込)
翌日出荷

返品不可
58074759 PL6010.5 559-6844 0.15
429
 
 
取扱い終了

返品不可
58074768 PL6010.7 559-8426 0.25
429
 
 
取扱い終了

返品不可
58074786 PL6011.1 559-6812 0.7
429
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする