HEIKO
ヘイコー ギャザーキャップ 棒状 100本入
衛生管理・品質管理の必需品。髪の毛を落とさないための不織布キャップ。
用途
装着前は棒状で、未使用・使用済みも一目瞭然。整列梱包でコンパクト。
材質
不織布、ゴム
サイズ(cm)
フリー(棒状時:約22
入数
100本入
内容量
1袋(100枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58105945
-
ホワイト
¥
980
¥
739
¥
813
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58105961
-
ブルー
¥
1,260
¥
949
¥
1,044
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58105970
-
ブラック
¥
1,260
¥
949
¥
1,044
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください