NTN(エヌティーエヌ) NTN(エヌティーエヌ)の メカニカル部品 NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受) NTN(エヌティーエヌ)の ラジアルころ軸受 円筒ころ軸受 NU 円筒ころ軸受 NU 注文コード 仕様軸受すき間:C3 幅(mm)46 外径D(Φmm)130 内径d(Φmm)60 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 NU2312EAG1C3 NU2312EAT2XC3 適合保持器 選択解除 樹脂保持器高力黄銅製鋲なし角穴保持器 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 58146238 NU2312EAT2XC3 樹脂保持器 ¥37,900 ¥16,980 ¥16,980 ¥18,678 (税込) 3日以内出荷 58146247 NU2312EAG1C3 高力黄銅製鋲なし角穴保持器 ¥56,900 ¥22,980 ¥22,980 ¥25,278 (税込) 3日以内出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 商品豆知識 ベアリング呼び番号の見方 メカニカル部品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 組合せアンギュラ玉軸受7300番台 NSK(日本精工) 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ ピロー形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ) 税込¥1,648~ ¥1,498~ (29) UCF 角フランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) 税込¥1,538~ ¥1,398~ (2) ソリッド形針状ころ軸受 RNA NTN(エヌティーエヌ) 税込¥1,208~ ¥1,098~ アンギュラ玉軸受 NTN(エヌティーエヌ) 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ ステンレス製ローラ単体(シャフト付き) テラウチ(寺内製作所) 税込¥9,128 ¥8,298 バスケットへ スチール製ローラ単体(シャフト付き) テラウチ(寺内製作所) 税込¥3,958 ¥3,598 バスケットへ ハイポニック減速機 住友重機械工業 税込¥95,678~ ¥86,980~ ハイポニック減速機 住友重機械工業 税込¥23,078~ ¥20,980~ MMX300用部品 スナップローラ マルヤス機械 税込¥18,678~ ¥16,980~ MMX224用部品 スナップローラ マルヤス機械 税込¥15,378~ ¥13,980~ MMX224-VG用部品 テールローラ マルヤス機械 税込¥15,378~ ¥13,980~ MMX224-VG用部品 ドライブプーリ マルヤス機械 税込¥20,878~ ¥18,980~ MMX300-VG用部品 テールローラ マルヤス機械 税込¥24,178~ ¥21,980~ MMX300-VG用部品 ドライブプーリ マルヤス機械 税込¥35,178~ ¥31,980~ MMX300用部品 チェーン マルヤス機械 税込¥3,850 ¥3,500 バスケットへ MMX300用部品 ベアリング マルヤス機械 税込¥3,628 ¥3,298 バスケットへ MMX224用部品 テールローラ マルヤス機械 税込¥14,278~ ¥12,980~ MMX224用部品 ドライブプーリ マルヤス機械 税込¥15,378~ ¥13,980~ MMX300用部品 テールローラ マルヤス機械 税込¥18,678~ ¥16,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウメカニカル部品/機構部品メカニカル部品ベアリング(軸受)ラジアルころ軸受円筒ころ軸受 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります 針状ころ軸受 円筒ころ軸受 自動調心ころ軸受 円すいころ軸受 シェアする マイページ 最近見た商品