CAPTAIN STAG
ワンタッチバスケット
前用バスケット。手さげ付き。取り外してバッグにも。
材質
ポリエステル200D、鉄
色
ブラック
サイズ
16~20インチ用
質量(g)
450
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
230×380
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58159520
YG-1337
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください