曜日別特売

冷却ハンディファン2000mAh(5W) F331C 幅53×奥行53×高さ152

冷却ハンディファン2000mAh(5W) F331C 幅53×奥行53×高さ152 - CRECOTE冷却ハンディファン2000mAh(5W) F331C 幅53×奥行53×高さ152 - CRECOTE冷却ハンディファン2000mAh(5W) F331C 幅53×奥行53×高さ152 - CRECOTE冷却ハンディファン2000mAh(5W) F331C 幅53×奥行53×高さ152 - CRECOTE冷却ハンディファン2000mAh(5W) F331C 幅53×奥行53×高さ152 - CRECOTE

機械の内部構造に魅せられるあなたへ。持ち手が透明で、メカニカルデザインが光るハンディファンが登場!最大の特徴は、100段階の無段階風量調整。微風からパワフルな送風まで、あなたの好みに合わせて風を作り出せます。さらに、肌に当たる部分がひんやり冷たくなるペルチェ冷却機能を搭載。2000mAhのバッテリーで約1時間~6時間の稼働が可能なので、通勤中やアウトドアシーンでも活躍します。ただの扇風機ではない、機能性とデザイン性を極めたこのファンで、暑い日もスマートに、そして知的に涼しさを楽しみませんか?

用途100段階の風、ペルチェ冷却、透明なメカニズム。男心をくすぐる、究極の冷却体験。付属品USBケーブル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×53×152入力(電圧/電流)DC5V=1A機能ペルチェ冷却風量調整100段階無段階バッテリー容量(mAh)2000稼働時間(時間)約1~6内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58612420C1000772パープル
オープン
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58612429C1000773ホワイト
オープン
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58612438C1000774ブラック
オープン
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする