曜日別特売

ベルトファン(10000mAh)ブラック AJ6034 幅85×奥行75×高さ85

ベルトファン(10000mAh)ブラック AJ6034 幅85×奥行75×高さ85 - CRECOTEベルトファン(10000mAh)ブラック AJ6034 幅85×奥行75×高さ85 - CRECOTEベルトファン(10000mAh)ブラック AJ6034 幅85×奥行75×高さ85 - CRECOTEベルトファン(10000mAh)ブラック AJ6034 幅85×奥行75×高さ85 - CRECOTE

建設現場や屋外作業で奮闘するあなたへ。服に装着するだけで、まるでエアコンを着ているかのような涼しさを体感できるウェアラブルファンが登場!コンパクトなボディから、4段階のパワフルな風量を送り込み、服の中に空気を循環させます。汗でべたつく不快感を軽減し、作業効率アップをサポート。10000mAhの大容量バッテリー内蔵で、長時間の作業も安心です。USBケーブル付属で、現場事務所や休憩中にも手軽に充電可能。今年の夏は、このファンで過酷な屋外作業を乗り切り、快適な作業環境を手に入れてください。

用途服の中に涼しい風を送り込む!パワフルな風量と大容量バッテリーで、真夏の現場を快適に。付属品USBケーブルブラック電圧(V)3.7消費電力(W)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×75×85風量4段階バッテリー容量(mAh)10000内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58612307C1000761
オープン
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,300/税込¥1,430
沖縄地方1¥1,400/税込¥1,540
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする