曜日別特売

ディアンディ ミニファン DD8124 幅90×奥行80×高さ45

ディアンディ ミニファン DD8124 幅90×奥行80×高さ45 - CRECOTEディアンディ ミニファン DD8124 幅90×奥行80×高さ45 - CRECOTEディアンディ ミニファン DD8124 幅90×奥行80×高さ45 - CRECOTEディアンディ ミニファン DD8124 幅90×奥行80×高さ45 - CRECOTEディアンディ ミニファン DD8124 幅90×奥行80×高さ45 - CRECOTEディアンディ ミニファン DD8124 幅90×奥行80×高さ45 - CRECOTEディアンディ ミニファン DD8124 幅90×奥行80×高さ45 - CRECOTE

お子様とのお出かけがもっと楽しくなる、キュートなキャラクター付きハンディファンが登場!小さめサイズで、ママもお子様も持ちやすい設計です。2~4時間でさっと充電できるので、急なお出かけにも対応可能。付属のUSBケーブルとスタンドを使えば、卓上扇風機としても使えるので、おうちでの作業中やお子様の近くに置いてあげるのにも便利です。見た目も可愛いキャラクターが、お子様を笑顔にし、ママの気分も上げてくれること間違いなし。今年の夏は、このファンと一緒にもっとアクティブにお出かけを楽しみませんか?

用途思わず笑顔になる可愛さ!ママとお子様のお出かけに、持ち運べるキュートな涼しさを。付属品USBケーブル、スタンド出力(W)1.5出力電圧(V)3~4.5入力電圧(V)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×80×45バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)2~4内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58612316C1000762ホワイト
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58612325C1000763ブラウン
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58612341C1000764ベージュ
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする