パイロット
フリクションライト パック 2C
こすると消える蛍光ペン。引きすぎ、引き間違いも簡単消去。
幅(mm)
筆記:最大筆跡幅 3.3
色
イエロー・ピンク
方式
キャップ式
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58622430
P-SFL20SL-2C
¥
200
¥
189
¥
208
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください