ANTEL
5WAYハンディファン キャンプ 防災 災害 アウトドア
バッテリー容量:3000mAh
充電時間:約3.5時間
連続使用時間:約3ー10時間
誤作動防止:電源ボタン長押し
付属品:Type-Cケーブル、ストラップ、保証書
用途
モード切替:4段階
PSE認証取得済み
5WAY:手持ち、首掛け、卓上、スマホスタンド、モバイルチャージャー
ヘッド角度180°調整可能
液晶表示100段階(充電残量・モード段階)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58660011
HX03AS-002WH
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください