曜日別特売

ハンドレバーバルブ VHL Series

ハンドレバーバルブ VHL Series - SMCハンドレバーバルブ VHL Series - SMCハンドレバーバルブ VHL Series - SMCハンドレバーバルブ VHL Series - SMCハンドレバーバルブ VHL Series - SMCハンドレバーバルブ VHL Series - SMC

・省スペース・操作性向上 (縦型)レバー式5ポートバルブ
・質量最大45%軽量化
※VHL21□D-02□とVH210-□02を比較した場合
・占有面積58%削減
VHL210D 3216.5mm2 ← VH20□ 7750mm2
・パネル内のスペース削減 18.6mm短縮
パネルマウント取付の場合
※VHL210Dと従来品VH20□を比較した場合
・流量73%UP
※VHL211□-02□とVH210-□02を比較した場合(流量特性1→4/2(P→A/B))
・3種類の操作方式

用途(縦型)レバー式5ポートバルブボディサイズ1/4基準使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0管接続口径1/4使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切換方式
ねじの種類
操作方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58676671VHL210S-023位置クローズドセンタRスプリングターン
16,120
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
58676680VHL210S-N023位置クローズドセンタNPTスプリングターン
16,120
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
58676689VHL210S-G023位置クローズドセンタGスプリングターン
16,120
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
58676698VHL210D-023位置クローズドセンタRディテント
16,120
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
58676707VHL210D-N023位置クローズドセンタNPTディテント
16,120
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
58676716VHL210D-G023位置クローズドセンタGディテント
16,120
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
58676725VHL210W-023位置クローズドセンタRディテント式ダブルアクション
19,530
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
58676741VHL210W-N023位置クローズドセンタNPTディテント式ダブルアクション
19,530
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
58676750VHL210W-G023位置クローズドセンタGディテント式ダブルアクション
19,530
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
58676759VHL211S-023位置エキゾーストセンタRスプリングターン
16,120
14,980
16,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月1日
58676768VHL211S-N023位置エキゾーストセンタNPTスプリングターン
16,120
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
58676777VHL211S-G023位置エキゾーストセンタGスプリングターン
16,120
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
58676786VHL211D-023位置エキゾーストセンタRディテント
16,120
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
58676795VHL211D-N023位置エキゾーストセンタNPTディテント
16,120
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
58676811VHL211D-G023位置エキゾーストセンタGディテント
16,120
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
58676820VHL211W-023位置エキゾーストセンタRディテント式ダブルアクション
19,530
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
58676829VHL211W-N023位置エキゾーストセンタNPTディテント式ダブルアクション
19,530
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
58676838VHL211W-G023位置エキゾーストセンタGディテント式ダブルアクション
19,530
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
58676847VHL212S-022位置Rスプリングターン
15,240
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
58676856VHL212S-N022位置NPTスプリングターン
15,240
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
58676865VHL212S-G022位置Gスプリングターン
15,240
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
58676881VHL212D-022位置Rディテント
15,240
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
58676890VHL212D-N022位置NPTディテント
15,240
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
58676899VHL212D-G022位置Gディテント
15,240
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
58676908VHL212W-022位置Rディテント式ダブルアクション
18,650
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
58676917VHL212W-N022位置NPTディテント式ダブルアクション
18,650
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
58676926VHL212W-G022位置Gディテント式ダブルアクション
18,650
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアーバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする