アルミボックス トラック用 鍵付き 油圧式
高い耐久性をもつ頑丈なアルミチェッカーボックスです。
防水構造なので屋外に最適!大切な工具や道具、電動器具をオールシーズン安心して保管できます。
全天候アルミ縞板大型収納ボックスです。
2ヶ所の鍵付きなので盗難対策もバッチリ。
フタは油圧式のため、開けた状態で固定されて指を挟む心配もありません。
用途トラックの荷台に道具箱として・庭に置いて収納ボックスとして・作業現場で道具/資材置場として
付属品カギ×4
質量(kg)22
フタ上開き・油圧ダンパー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)150×60×50
内容量1個
注意
※本来の用途以外でのご使用はおやめください。怪我、事故の原因となります。※箱の上に乗ったり、座ったりしないでください。
※蓋の開閉時に指などを挟まないよう十分注意してください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |