大伸化学
テレピン油
・テレピン油配合の高性能塗料用シンナー。
・塗装時の刷毛目も目立ちにくく、塗りやすくなります。
用途
・油性塗料の希釈、用具の洗浄に
成分
ミネラルスピリット40~50%、テレピン油5~10%
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
16L
危険物の性状
非水溶性
内容量
1缶(16L)
注意
※・ラッカー系塗料の希釈はできません。
※・油絵にはご使用になれません。
※・ご使用の際は、保護具を装着し、換気をよくしてください。
※ また、火気厳禁ですので、静電気・揮発などによる火災にも充分注意してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58788567
-
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
1
¥
2,800
/
税込
¥
3,080
離島
1
お送りできません