USB充電リモコン操作防災LED電球

USB充電リモコン操作防災LED電球 - ビザイアUSB充電リモコン操作防災LED電球 - ビザイアUSB充電リモコン操作防災LED電球 - ビザイアUSB充電リモコン操作防災LED電球 - ビザイアUSB充電リモコン操作防災LED電球 - ビザイアUSB充電リモコン操作防災LED電球 - ビザイアUSB充電リモコン操作防災LED電球 - ビザイアUSB充電リモコン操作防災LED電球 - ビザイア

停電時に自動点灯。停電を感知すると、自動で点灯し、暗闇から家族を守ります。
USB給電が可能。自宅の電球ソケットだけでなく、色々なシチュエーションで使用可能。
リモコン操作で、調光・調色が可能。
最大9時間の連続点灯。内蔵バッテリーで、停電時でも最大9時間の明るさを提供。

ホワイト質量(g)110消費電力(W)9幅(cm)6.5口金E26高さ(cm)13バッテリー容量(mAh)2600LED寿命(時間)40,000明るさ(Lm)9段階:100-810奥行き(cm)6.5充放電回数(回)(上限)500連続点灯時間(時間)(停電時)9内容量1箱(6個)
関連資料:(3.58MB)
3月22日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58840961FF-01B
21,708
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする