リモコン操作防災LED電球 2個セット

リモコン操作防災LED電球 2個セット - ビザイアリモコン操作防災LED電球 2個セット - ビザイアリモコン操作防災LED電球 2個セット - ビザイアリモコン操作防災LED電球 2個セット - ビザイアリモコン操作防災LED電球 2個セット - ビザイアリモコン操作防災LED電球 2個セット - ビザイアリモコン操作防災LED電球 2個セット - ビザイア

停電時に自動点灯。停電を感知すると、自動で点灯し、暗闇から家族を守ります。
リモコン操作で、調光・調色が可能。
最大9時間の連続点灯。内蔵バッテリーで、停電時でも最大9時間の明るさを提供。
SOS信号機能搭載。SOSボタンを押すと、光が点滅し異常を知らせます。

付属品赤外線リモコン、吊り下げフック、リモコン固定ホルダーホワイト質量(g)100消費電力(W)6幅(cm)6口金E26入力電圧(V)AC90~240(フリー電圧設計、海外使用可)高さ(cm)11.8充電時間(時間)消灯時5-6、点灯時6-12バッテリー容量(mAh)2600LED寿命(時間)40000配光角度(°)180明るさ(Lm)9段階:100-620奥行き(cm)6充放電回数(回)(上限)500連続点灯時間(時間)(停電時)9内容量1箱(6個×2セット)
関連資料:(3.58MB) (0.76MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58840927FF-01A
32,616
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする