ビザイア
防災LED電球 (電球色)
停電時に自動点灯。停電を感知すると、自動で点灯し、暗闇から家族を守ります。
最大9時間の連続点灯。内蔵バッテリーで、停電時でも最大9時間の明るさを提供。
選べる2色のラインナップ (昼光色,電球色)
色
ホワイト
質量(g)
108
消費電力(W)
9
幅(cm)
6.8
口金
E26
高さ(cm)
13.5
バッテリー容量(mAh)
2600
LED寿命(時間)
40000
明るさ(Lm)
(通常)810
奥行き(cm)
6.8
充放電回数(回)
(上限)500
連続点灯時間(時間)
(停電時)9
内容量
1箱(6個)
関連資料:
(3.58MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58840945
FF-01D-O
¥
17,886
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください