【種 たね タネ】夏~晩秋まき 秋冬どり 白菜

【種 たね タネ】夏~晩秋まき 秋冬どり 白菜 - アタリヤ農園【種 たね タネ】夏~晩秋まき 秋冬どり 白菜 - アタリヤ農園

白菜より甘く、小松菜より万能に使える不結球白菜です。耐暑性があり、夏期にも栽培できます。肉質が歯切れの良い野菜です。

容量(mL)2タイプまきどき北海道:6月中旬~7月下旬、寒地:6月上旬~9月下旬、平地:5月下旬~10月中旬、暖地:5月中旬~10月下旬内容量1袋
注意
※パッケージの写真はイメージです。
※この種を食用、飼料用にしないでください。お子様の手の届かない所に保管してください。
※まきどき、収穫時期は、天気、温度、風害等、気象状況により変動する場合があります。一般目安として参考にしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59092069364018
300
299
329(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

野菜の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする