【種 たね タネ】昔ながらの味 秋冬まき ほうれん草

【種 たね タネ】昔ながらの味 秋冬まき ほうれん草 - アタリヤ農園【種 たね タネ】昔ながらの味 秋冬まき ほうれん草 - アタリヤ農園

東洋種と西洋種と交配種で、耐病性および耐寒性がある針種の決定版です。草姿は立性で、葉は濃緑色、味のよいほうれん草です。

容量(mL)18タイプまきどき北海道:8月上旬~9月中旬、寒地:8月上旬~9月中旬、平地:8月下旬~11月上旬(遅まきはトンネル等を使用)、暖地:9月上旬~11月上旬(遅まきはトンネル等を使用)内容量1袋
注意
※パッケージの写真はイメージです。
※この種を食用、飼料用にしないでください。お子様の手の届かない所に保管してください。
※まきどき、収穫時期は、天気、温度、風害等、気象状況により変動する場合があります。一般目安として参考にしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59091877364032
200
199
219(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

野菜の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする