アタリヤ農園
【種 たね タネ】漬物や天ぷらに 秋まき 子持ち高菜
中国原産の大型からし菜です。重さは4~5kgになり、その主茎および側茎に着生する「わき芽」を食用します。独特の辛味と食感があります。
容量(mL)
1.3
タイプ
種
まきどき
北海道:栽培不向き、寒地:栽培不向き、平地:9月上旬~9月下旬、暖地:9月中旬~10月上旬
内容量
1袋
注意
※パッケージの写真はイメージです。
※この種を食用、飼料用にしないでください。お子様の手の届かない所に保管してください。
※まきどき、収穫時期は、天気、温度、風害等、気象状況により変動する場合があります。一般目安として参考にしてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59092121
364025
¥300
¥
299
¥329
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください