アタリヤ農園
【種 たね タネ】春咲き球根と楽しむ ノースポール パルドーサム 花
草丈は約20cmになり、純白の花をカーペット状に咲かせます。花期が長く、花壇でもコンテナでも、寄せ植えには最適な品種です。
容量(mL)
0.3
タイプ
種
まきどき
北海道:極寒地は春まき、3月中旬~5月中旬、寒地:寒地は春まき、3月中旬~5月中旬、平地:2月下旬~4月中旬、9月中旬~10月下旬、暖地:2月上旬~4月上旬、9月中旬~11月中旬
内容量
1袋
注意
※パッケージの写真はイメージです。
※この種を食用、飼料用にしないでください。お子様の手の届かない所に保管してください。
※まきどき、収穫時期は、天気、温度、風害等、気象状況により変動する場合があります。一般目安として参考にしてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59092270
527881
¥200
¥
199
¥219
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください