アタリヤ農園
【種 たね タネ】やわらかクセなし 秋冬どり 小松菜
春から夏の高温期に株が良く張り、緩やかに育ち、収穫期の幅が広いこまつなです。草姿は立性で、葉は濃緑色の丸少葉、肉厚で滑らかです。
容量(mL)
2
タイプ
種
まきどき
北海道:3月下旬~9月上旬、寒地:3月中旬~9月中旬、平地:3月上旬~9月下旬、暖地:2月下旬~10月上旬
内容量
1袋
注意
※パッケージの写真はイメージです。
※この種を食用、飼料用にしないでください。お子様の手の届かない所に保管してください。
※まきどき、収穫時期は、天気、温度、風害等、気象状況により変動する場合があります。一般目安として参考にしてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59091886
363912
¥200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください