アタリヤ農園
【種 たね タネ】遅くまでまける 冬どり 小かぶ
夏期のス入りが遅く、耐寒性も強いので周年栽培も可能な小かぶです。球は腰高のボール型で、肉質はち密でやわらかく、サラダ用としても最適です。
容量(mL)
1.5
タイプ
種
まきどき
北海道:5月上旬~8月下旬、寒地:4月上旬~9月上旬、平地:7月上旬~12月上旬(遅まきはトンネル等を使用)、暖地:7月上旬~12月中旬(遅まきはトンネル等を使用)
内容量
1袋
注意
※パッケージの写真はイメージです。
※この種を食用、飼料用にしないでください。お子様の手の届かない所に保管してください。
※まきどき、収穫時期は、天気、温度、風害等、気象状況により変動する場合があります。一般目安として参考にしてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59092035
363974
¥300
¥
299
¥329
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください