曜日別特売

【種 たね タネ】お徳用 つるなしいんげん豆

【種 たね タネ】お徳用 つるなしいんげん豆 - アタリヤ農園【種 たね タネ】お徳用 つるなしいんげん豆 - アタリヤ農園

つるなしいんげんの代表種、丸さやで鮮緑色、軟らかくすじがなく、品種がよい。さや付が良く、丈夫で作りやすいので家庭菜園に好適です。箱、プランター栽培も楽にできます。

容量(mL)40タイプまきどき北海道:5月上旬~7月中旬、寒地:4月下旬~7月下旬、平地:4月上旬~8月上旬、暖地:3月下旬~8月下旬内容量1袋
注意
※パッケージの写真はイメージです。
※この種を食用、飼料用にしないでください。お子様の手の届かない所に保管してください。
※まきどき、収穫時期は、天気、温度、風害等、気象状況により変動する場合があります。一般目安として参考にしてください。
※栽培条件により、つるが出ることがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59092130501331
300
299
329(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

野菜の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする