はくでん
デジタル温湿度計
測定温度範囲:-50~70℃
ケーブル長は1.5mのため、様々な用途で使用頂けます。
質量(g)
約30
ケーブル長(m)
1.5
本体寸法(mm)
48×30×16
精度
温度: ±1% 湿度: ±5%
温度測定範囲(℃)
-50~70
分解能(℃)
温度: 1 湿度: 1%
湿度測定範囲(%)
10~99 RH
電池
LR44ボタン電池×2(別売)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59133098
HD-015SB
ブラック
¥
470
¥
469
¥
516
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59133107
HD-015SW
ホワイト
¥
470
¥
469
¥
516
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください