曜日別特売

カバーが洗えるフロアソファ IMONIA ジョイントマット

カバーが洗えるフロアソファ IMONIA ジョイントマット - セルタンカバーが洗えるフロアソファ IMONIA ジョイントマット - セルタンカバーが洗えるフロアソファ IMONIA ジョイントマット - セルタンカバーが洗えるフロアソファ IMONIA ジョイントマット - セルタンカバーが洗えるフロアソファ IMONIA ジョイントマット - セルタンカバーが洗えるフロアソファ IMONIA ジョイントマット - セルタンカバーが洗えるフロアソファ IMONIA ジョイントマット - セルタンカバーが洗えるフロアソファ IMONIA ジョイントマット - セルタン

ローソファ「IMONIA 」の別売りジョイントマット。ジョイントテープが付属し、ずれることなく使用できます。

材質【中材】ウレタン。【生地】ポリエステル100%。質量(kg)2.4幅(cm)99高さ(cm)6.5~10奥行き(cm)49.5内容量1台
注意
※燃えやすい為ストーブ、たばこの火等の直火には十分にご注意ください。
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59160800A628a-W-560BEダリアンベージュ
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
59160809A628a-W-561BRダリアンブラウン
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
59160818A628a-W-563REDダリアンレッド
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
59160827A628a-W-583GRNタスクグリーン
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
59160836A628a-W-585BLタスクブルー
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
59160845A628a-W-586REDタスクレッド
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする