曜日別特売

テープ連結リベット アルミ/アルミ

テープ連結リベット アルミ/アルミ - ボーセイテープ連結リベット アルミ/アルミ - ボーセイテープ連結リベット アルミ/アルミ - ボーセイテープ連結リベット アルミ/アルミ - ボーセイ

連発式リベット締結機「KINGSET」で使用するため専用テープに装着されたブラインドリベットです。

材質【リベットボディ】アルミ【マンドレル】アルミ
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
カシメ板厚(mm)
リベット径(Φmm)
下穴径(Φmm)
リベット長さ(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59164431ABA-41-OPT1箱(5000本)0.5~1.63.23.3~3.45.4357-6548
オープン
45,980
50,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59164440ABA-42-OPT1箱(5000本)1.6~3.23.23.3~3.47357-6555
オープン
45,980
50,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59164449ABA-43-OPT1箱(5000本)3.2~4.83.23.3~3.48.6357-6538
オープン
45,980
50,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59164458ABA-52-OPT1箱(4000本)0.5~3.244.1~4.27.6357-6546
オープン
45,980
50,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59164467ABA-53-OPT1箱(4000本)3.2~4.844.1~4.29.2357-6542
オープン
45,980
50,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59164476ABA-54-OPT1箱(4000本)4.8~6.444.1~4.210.8357-6545
オープン
45,980
50,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする