曜日別特売

ターミナル変換端子(+-2個SET)B→D

ターミナル変換端子(+-2個SET)B→D - BOSCH(ボッシュ)ターミナル変換端子(+-2個SET)B→D - BOSCH(ボッシュ)

対応端子サイズ:JIS B(外径約11-13mm)→JIS D(外径約15-17mm)への変換するアダプター

用途JIS規格 Bサイズ(細い)端子のバッテリーに取り付けることで、Dサイズ(太い)端子の車載バッテリーと接続可能にする変換アダプターです適合バッテリーB24L / B24R / N-55 / N-55R(JIS Bサイズ)内容量1個
注意
※ボッシュ製品以外には適合は確認できておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59172438BA-TAD
2,000
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする