大阪魂
3カーユニコーマスタッド
材質
鉄
最小板厚(mm)
1
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法L(mm)
寸法D(mm)
最小距離(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59312027
KS-M3-6
1袋(20個)
6
0.5
6
4
取付穴中心と取付板の端:5.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59312036
KS-M3-8
1袋(20個)
8
0.5
8
4
取付穴中心と取付板の端:5.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59312045
KS-M3-15
1袋(16個)
15
0.5
15
4
取付穴中心と取付板の端:5.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59312061
KS-M4-12
1袋(17個)
12
0.7
12
5
取付穴中心と取付板の端:7.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください