曜日別特売

ニッケル セルクレストファスナー

ニッケル セルクレストファスナー - 大阪魂ニッケル セルクレストファスナー - 大阪魂

セルクレストファスナーは、商品パネルの開閉部分或は引出部等に用いられる従来市販されている化粧ねじ、ツマミねじ、落としビスと言った特殊ねじのそれぞれの特徴を備え、更に抜け止め機構と内蔵されたスプリングにより、使用時の細かなトラブルを解消した、画期的なクリンチング製品です。

内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法S(mm)
寸法B(mm)
最小距離(mm)
寸法P(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59312840KF-M3-1146.28取付穴中心と板端:86.3810.8
オープン
700
770(税込)
翌々日出荷
返品不可
59312849KF-M4-0145.510取付穴中心と板端:108.7811.5
オープン
705
776(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリンチングファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする