大阪魂
SUS セルファスナーFSS-M2-
丸ナットタイプのクリンチングファスナー
薄板のねじの立てられない個所や、溶接できないアルミ板に取り付けできるナット。
この商品は三価ユニクロです。
材質
ステンレス鋼
ピッチ(mm)
0.4
寸法H(mm)
1.8
寸法B(mm)
6.4
最小距離(mm)
取付穴中心と板端:4.8
取付穴径(Φmm)
4.25
寸法p(mm)
4.22
ねじの呼び
M2
内容量
1袋(6個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法h(mm)
最小板厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59313016
1
1
1
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59313025
2
1.4
1.4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください