3カ-W ウルトラグリップリベット

3カ-W ウルトラグリップリベット - 大阪魂3カ-W ウルトラグリップリベット - 大阪魂3カ-W ウルトラグリップリベット - 大阪魂3カ-W ウルトラグリップリベット - 大阪魂3カ-W ウルトラグリップリベット - 大阪魂3カ-W ウルトラグリップリベット - 大阪魂

振動に強い内部ロック機能を採用した高強度リベットです。
適用板厚が広く、製品の部品点数削減に貢献します。
溶接レスでの構造体組み立てに最適です。

用途
電気盤・筐体
車両・架橋トラックなどの振動部接合
はしご・脚立
自動倉庫ラック
立体駐車場
材質
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
下穴径(Φmm)
寸法L1(mm)
リベットNO
寸法D(Φmm)
カシメ板厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59511685SD670UG1セット(8個)4.9~5.119.1(max)SD-670-UG4.8(-0.05~0.07)1.6~7.0
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
59511701SD6110UG1セット(6個)4.9~5.122.5(max)SD-6110-UG4.8(-0.05~0.07)5.5~11.1
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
59511710SD6110UGX1セット(7個)4.9~5.126.6(max)SD-6110-UGX4.8(-0.05~0.07)1.6~11.1
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
59511719SD895UG1セット(6個)6.6~7.025.8(max)SD-895-UG6.4(-0~0.17)2.0~9.5
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
59511728SD8160UG1セット(5個)6.6~7.031.3(max)SD-8160-UG6.4(-0~0.17)9.0~16.0
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
59511737SD8160UGX1セット(5個)6.6~7.036.3(max)SD-8160-UGX6.4(-0~0.17)2.0~16.0
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
59511746SK685UG1セット(8個)4.9~5.120.9(max)SK-685-UG4.8(-0.05~0.07)3.2~8.5
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
59511755SK6125UG1セット(7個)4.9~5.124.6(max)SK-6125-UG4.8(-0.05~0.07)7.5~12.5
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
59511771SK8120UG1セット(5個)6.6~7.028.6(max)SK-8120-UG6.4(-0~0.17)4.0~2.0
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
59511780SK8185UG1セット(5個)6.6~7.020.9(max)SK-81-85-UG6.4(-0~0.17)10.5~18.5
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする